Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKX21W31003I00KSSD 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 275 V/AC 10 % 10 mm (L x B x H) 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-451083-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX21W31003I00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Funkentstör-Kondensatoren Serie MKP-X2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Metallisierte Poypropylenfolie · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Nennspannung: 275 V/AC · Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Rastermaß: 10 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): MKX21W31003I00KSSD · Weitere technische Daten: Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Prüfklasse nach IEC 55/100/56B · Isolationswerte ≥ 15 x 103MΩ/5000 s · Verlustfaktoren ≤ 10 bis 30 x 10-4@1 kHz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 8 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKX21W31003I00KSSD
Nennspannung:
275 V/AC
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Dielektrikum (Details):
Metallisierte Poypropylenfolie
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,74*
Lager 102
46
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,76*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 3,26*
7 Tage
46
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 8,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.