Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP1T041007H00KSSD 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 1600 V/DC 20 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-450233-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1T041007H00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensatoren Serie MKP 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie · Flanken-Steilheit: 500 V/µs · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 1 µF · Nennspannung: 1600 V/DC · Produkt-Art: MKP-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 24 m · Produktabmessung, Höhe: 45.5 mm · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Rastermaß: 37.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): MKP1T041007H00KSSD · Weitere technische Daten: Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Prüfklasse nach IEC 55/100/56 · Isolationswerte>= 5 x 10 5 MΩ/1000000 s (Mittelwerte) · Verlustfaktoren ≤ 3 x 10-4 @1kHz · Zuverlässigkeit λ<5fit.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41.5 mm x 24 m x 45.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
45.5 mm
Produktabmessung, Länge:
41.5 mm
Produktabmessung, Breite:
24 m
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP1T041007H00KSSD
Nennspannung:
1600 V/DC
Rastermaß:
37.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Flanken-Steilheit:
500 V/µs
Dielektrikum (Details):
Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 9,63*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,65*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 20,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.