| |
|
| Artikel-Nr.: 102-446044-BP Herst.-Nr.: 2222 136 65472 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay 2222 136 65472 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 4700 µF 16 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 35 mm 1 St.
LOW-ESR Radialer Kondensator Serie 136
Low ESR
Höchste Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer bei niedrigsten Impedanzen · Applikationen: Niederspannungsseite von Netzgeräten, Filterung, Glättung.
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 4700 µF · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 16 mm x 35 mm | Produktabmessung, Ø: | 16 mm | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Marke: | Vishay | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 2222 136 65472 | Nennspannung: | 16 V | Rastermaß: | 7.5 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 4700 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,10* | € 3,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,18* | € 3,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,61* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|