Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 401548 Schiebe-Potentiometer 100 kΩ Stereo 0.2 W linear 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442188-BP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     401548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
ALPS 401548 Schiebe-Potentiometer 100 kΩ Stereo 0.2 W linear 1 St.

Miniatur-Stereo-Flachbahnschieberegler

Schieberegler im Metallgehäuse für universellen Einsatz in Industrieapplikationen sowie im Audio-, Video- und Lichttechnikbereich. Für Front- und Leiterplattenmontage.

Technische Daten:
Ausgang (Potentiometer): Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W · Betätigungskraft: 2.5 N · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schaltspannung: 200 V/AC,10 V/DC · Schiebeweg (Plus/Minus 1): 60 mm · Toleranz (Plus/Minus): 0.2 % · Weitere technische Daten: Lebensdauer: 15000 Zyklen · Befestigungslochabstand: 71 mm · Gleichlauf innerhalb 3 dB (-40 dB - 0 dB) · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Lieferumfang:
Lieferung ohne Schiebe-Knopf.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 9 x 7 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
ALPS
Ausgang (Potentiometer):
Stereo
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
401548
Betätigungskraft:
2.5 N
Belastbarkeit (elektrisch):
0.2 W
Schiebeweg (Plus/Minus 1):
60 mm
Schaltspannung:
200 V/AC | 10 V/AC
Toleranz (Plus/Minus):
0.2 %
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
Produkt-Art:
Schiebe-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer alps, schiebepotentiometer, potentiometer 0.2w, ALPS, 401548, Schiebewiderstand, Schiebwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,06*
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 6,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.