Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 166292-1 AMPLIMITE HDP-20 Buchsenkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Vergoldet 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-432256-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166292-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
TE Connectivity 166292-1 AMPLIMITE HDP-20 Buchsenkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Vergoldet 1 St.

Buchsenkontakt für D-SUB

Technische Daten:
AWG max.: 24 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
166292-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HDP-20
AWG max.:
24
AWG min.:
28
AWG:
28 - 24
Kontaktmaterial:
Vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, TE Connectivity, 166292-1, AMPLIMITE HDP-20, 164-8841, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,29*
1 Tag
6600
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,374*
€ 0,511*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,61*
1 Tag
839
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,258*
€ 0,721*
Lager 102
185
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
164533-4
ab € 1,06*
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 24,10*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 99,80*
Zubehör
TE Connectivity
166291-1
ab € 0,17*
Zubehör
TE Connectivity
166052-1
ab € 0,405*
Zubehör
TE Connectivity
164532-4
ab € 1,16*
Zubehör
TE Connectivity
164531-4
ab € 0,72*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 780,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.