Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RD 100/3,0 Widerstandsdraht Widerstand/m 0.069 Ω/m 1.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-422563-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RD 100/3,0
EAN/GTIN:
     4016138670189
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Widerstand
Block RD 100/3,0 Widerstandsdraht Widerstand/m 0.069 Ω/m 1.5 m

Widerstandsdraht RD auf Spule

Gut lötbar

Widerstandsdraht zur Herstellung von technischen Widerständen, Shunts sowie für den allgemeinen Laborbedarf.

Technische Daten:
Draht-Durchmesser (Details): 3 mm · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Weitere technische Daten: Spezifischer elektrischer Widerstand: 0,49 Ω x mm²/m · Schmelztemperatur: 1220 - 1270 °C · Widerstand/m: 0.069 Ω/m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1.5 m
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Marke:
Block
Typ (Hersteller-Typ):
RD 100/3|ツ|0
Draht-Durchmesser (Details):
3 mm
Widerstand/m:
0.069 Ω/m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Widerstandsdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Widerstandsdraht, block schaltdraht, schaltdraht, Block, RD 100/3, 0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,84*
€ 22,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,49*
€ 22,81*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 27,58*
€ 8,95*
ab € 25,13*
€ 35,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 12,83334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.