Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC1E101S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 25 V/DC 20 % (Ø x H) 6.3 mm x 11.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-421945-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1E101S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Panasonic EEUFC1E101S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 25 V/DC 20 % (Ø x H) 6.3 mm x 11.2 mm 1 St.

Elektrolyt Kondensator Serie FC

Niedrige Impedanz.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 25 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 11.2 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6.3 mm x 11.2 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.2 mm
Marke:
Panasonic
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EEUFC1E101S
Nennspannung:
25 V/DC
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator, 02050000758218, Panasonic, EEUFC1E101S, 449-1040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.