Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen Widerstandsdraht Widerstand/m 5.65 Ω/m 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-421201-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     421201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
thomson widerstandsdraht
widerstandsdraht
widerstandsdraht 0,5mm
Thomsen Widerstandsdraht Widerstand/m 5.65 Ω/m 10 m

Widerstandsdraht Isachrom 60

Korrosionsbeständig
Max. Temp. als Heizdraht 1150 ºC

Dieser Draht zeichnet sich besonders durch hohen spezifischen Widerstand aus, ist zunder- und korrosionsbeständig und schwach ferromagnetisch. Anwendungsgebiete: Zum Schneiden von Polystyrolschaumstoff, zur Herstellung von hochohmigen elektrischen Widerständen, als Heizdraht jeder Art, auch für Heizkordeln und Wärmekabel.

Technische Daten:
Draht-Durchmesser (Details): 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Weitere technische Daten: Spezifischer elektrischer Widerstand 1,11 Ω mm²/m (±5 %) bei 20 °C · 1,16 Ω mm²/m (±5 %) bei 300 °C · Höchste Anwendungstemperatur an Luft bei Verwendung als Widerstandsdraht 600 °C · Höchste Anwendungstemperatur an Luft bei Verwendung als Heizdraht 1150 °C · Draht-Ø 0,5 mm, blank · Widerstand/m: 5.65 Ω/m

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt als 10-Meter-Ring

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Produktabmessung, Länge:
10 m
Marke:
Thomsen
Typ (Hersteller-Typ):
421201
Draht-Durchmesser (Details):
0.5 mm
Widerstand/m:
5.65 Ω/m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Widerstandsdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, 421201, Styroporschneider, Heizdraht, Konstantan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
410
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,69*
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,463* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.