Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KVT 50/2 SUB-D25 Kabeldurchführung teilbar Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418666-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     45206
EAN/GTIN:
     4251269317781
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabeldurchführung icotek
kabeldurchführung
Icotek KVT 50/2 SUB-D25 Kabeldurchführung teilbar Grau 1 St.

Kabelverschraubung KVT

Die KVT sind geteilte Kabelverschraubungen. Diese ermöglichen die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: teilbar · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Montageloch: M50 · Passend für (Details): 2 Tüllen 21 x 21 mm, SUB-D25 · Produktabmessung, Länge: 14 mm

Lieferumfang:
Kabelverschraubung · Sechskantmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Passend für (Details):
2 Tüllen 21 x 21 mm|ツ| SUB-D25
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
teilbar
Montageloch:
M50
Herst.-Teilenr.:
45206
Typ (Hersteller-Typ):
KVT 50/2 SUB-D25
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung grau, Icotek, 45206, KVT 50/2 SUB-D25, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 11,58*
€ 15,08*
5
Frei Haus
ab € 11,812*
€ 15,392*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 13,58*
€ 17,72*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 13,59*
€ 17,74*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
41500
ab € 3,33*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.