Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KVT 32 SUB-D9 Kabeldurchführung teilbar Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-418659-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     45037
EAN/GTIN:
     4251269317743
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
icotek kabelverschraubung m32
Icotek KVT 32 SUB-D9 Kabeldurchführung teilbar Grau 1 St.

Kabelverschraubung KVT

Die KVT sind geteilte Kabelverschraubungen. Diese ermöglichen die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: teilbar · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Montageloch: M32 · Passend für (Details): 1 Tülle 21 x 21 mm, SUB-D9 · Produktabmessung, Länge: 14 mm

Lieferumfang:
Kabelverschraubung · Sechskantmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Passend für (Details):
1 Tülle 21 x 21 mm|ツ| SUB-D9
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Gehäuse-Besonderheiten:
teilbar
Montageloch:
M32
Herst.-Teilenr.:
45037
Typ (Hersteller-Typ):
KVT 32 SUB-D9
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, kabeldurchführung icotek, Icotek, 45037, KVT 32 SUB-D9, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,671*
€ 12,551*
54 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,68*
€ 12,56*
10
Frei Haus
ab € 10,066*
€ 13,036*
1
€ 4,00*
ab € 17,20*
€ 23,92*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 25,61*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.