Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSA800-AMK DSA800-AMK 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409773-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSA800-AMK
EAN/GTIN:
     4016138820362
Suchbegriffe:
Rigol
DSA800-AMK
t-power
acp
Rigol DSA800-AMK DSA800-AMK Software-Upgrade Option Advanced Measurement Kit DSA800-AMK 1 St.

Software-Upgrade Option Advanced Measurement Kit DSA800-AMK

Das DSA800-AMK Kit ist eine Software-Erweiterung für den Spektrum-Analysator DSA815 mit erweiterten Messfunktionen wie Leistungsmessung (T-Power), Angrenzende Kanal-Leistung (ACP), Kanal-Leistung (CHAN Pwr.), Harmonische Verzerrung (Harmonic Dist), Belegte Bandbreite (OBW), Abstrahl-Bandbreite (EBW), Signal-Rauschabstand (C/N Ratio), Schnittpunktmessung der 3. Ordnung (TOI). Die Software aktiviert spezielle Messfunktionen im Spektrum-Analysator.

Ausstattung:
Umfangreiche Spektralmessungen.

Technische Daten:
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Rigol · Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): Rigol DSA815,Rigol DSA815-TG,Rigol DSA832,Rigol DSA832E,Rigol DSA832E-TG,Rigol DSA832-TG,Rigol DSA875,Rigol DSA875-TG · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Zertifikat für Freischaltcode.

Systemvoraussetzungen:
Internetzugang für den Download des Freischaltcodes.

Hinweis:
Für die Software-Aktivierung ist ein Windows®-basierender Computer mit USB-Schnittstelle erforderlich.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
DSA815 | DSA815-TG
Marke:
Rigol
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Rigol
Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör):
Rigol DSA815 | Rigol DSA815-TG | Rigol DSA832 | Rigol DSA832E | Rigol DSA832E-TG | Rigol DSA832-TG | Rigol DSA875 | Rigol DSA875-TG
Typ (Hersteller-Typ):
DSA800-AMK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 548,79*
€ 640,08*
Frei Haus
ab € 532,58*
€ 640,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,08*
€ 761,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,09*
€ 746,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,52*
€ 706,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,18*
€ 686,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,79*
€ 653,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.