Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DM3068 Tisch-Multimeter digital CAT II 300 V Anzeige (Counts): 2200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409756-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DM3068
EAN/GTIN:
     4016138820249
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Rigol DM3068 Tisch-Multimeter digital CAT II 300 V Anzeige (Counts): 2200000

Tisch-Multimeter DM3068

Grafik-Display mit 2.200.000 Counts
TrueRMS-Messung bis 300 kHz
Messfühlermanagement
USB, LAN (LXI-C), RS232 und GPIB
Frontseitiger USB-Host
Temperaturmessung mit TC- oder RTD-Fühler

Das digitale Tischmultimeter DM3068 verfügt über Standardmessbereiche wie Spannung (AC/DC), Strom (AC/DC), Widerstand, Kapazität, Diodentest und Frequenzmessung. Über das große Multi-Display mit 6,5 Stellen werden alle Parameter übersichtlich dargestellt. Die Steuerung des Gerätes kann über USB, LAN (LXI-C), RS232 und GPIB erfolgen. Eine direkte Temperaturmessung, ein großer interner Speicher und eine superschnelle Messwerterfassung von 10000 Messungen/s runden das Spitzenmodell ab.

Ausstattung:
Messfühlermanagement zur freien konfiguration eigener Fühler (DC/V, DC/A, Freq, 2-Leiter, 4-Leiter und TC) · Mathematische Funktionen wie Pass/Fail, Limit Test, Standard Abweichung, Histogramm, Relativmessung, Null, Max/Min/AVG, dBm, dB · Temperaturmessung für Thermoelemente oder Widerstandsfühler.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 2200000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 3 Hz - 300 kHz · Gewicht: 2.5 kg · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.0015 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 100 pA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 nA · Messbereich Frequenz: 3 Hz - 1 MHz · Messbereich Kapazität: 1 pF - 100 mF · Messbereich V/AC max.: 750 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 µV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 µV · Messbereich Widerstand: 0.1 mΩ - 100 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 232 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Schnittstellen: 1x USB 2.0,1x RS 232,1x LAN (10/100 MBit/s),GPIB · Spannungs-Versorgung (Details): 115 - 230 V/AC · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Flüchtige Speicher: 512000 · Nichtflüchtige Speicher: 30 Gruppen für verschiedene Funktionen · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Sicherheits-Messleitungen (rt/sw) · 2 Krokoklemmen · USB-Kabel · Netzkabel · Kurzanleitung.

Hinweis:
Software und die ausführliche Bedienungsanleitung können kostenlos auf der Herstellerseite herunter geladen werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 232 mm x 107 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
232 mm
Marke:
Rigol
Schnittstellen:
1x USB 2.0 | 1x RS 232 | 1x LAN (10/100 MBit/s) | GPIB
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
DM3068
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 pF - 100 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.0015 %
Anzeige (Counts):
2200000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
100 pA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 nA
Messbereich Temperatur (max.):
+1768 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-270 °C
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 µV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 µV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
3 Hz - 1 MHz
Frequenzbereich:
3 Hz - 300 kHz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 mΩ - 100 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
115 - 230 V/AC
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rigol multimeter, multimeter, Rigol, DM3068, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 680,51*
€ 776,87*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 702,81*
€ 779,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,37*
€ 927,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,14*
€ 911,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,25*
€ 879,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,76*
€ 862,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,81*
€ 836,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.