Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-409625-BP Herst.-Nr.: AK-CBSA03-80BK EAN/GTIN: 4710614531864 |
| |
|
| | |
| Akasa Festplatten/SSD Adapter [1x SATA-Kombi-Buchse 7+15pol. - 1x USB 2.0 Stecker A,eSATA-Stecker 7pol.]
Akasa Flextor eSATA auf SATA Konverter-Kabel 0,4 m
Schneller eSATA Anschluss für 6,35 cm (2,5") SATA und SSD-Laufwerke
Mit diesem Kabel ist es möglich, eine Festplatte schnell und unkompliziert außerhalb vom Gehäuse anzuschließen um z.B. einen Datenaustausch vorzunehmen. Ideal zum Testen oder Auslesen von alten Festplatten über den eSATA Anschluss
Ausstattung: Der USB-Anschluss dient zur Stromversorgung.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB,eSATA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SATA-Kombi-Buchse 7+15pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker A,eSATA-Stecker 7pol. · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Festplatten/SSD · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.40 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.40 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | SATA-Kombi-Buchse 7+15pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker A | eSATA-Stecker 7pol. | Marke: | Akasa | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Festplatten/SSD | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB | eSATA | Kabeltyp (Details): | SATA | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | Festplatten/SSD Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Gameport Adapter, USB SATA Adapter, USB eSATA Adapter, USB-A Gameport Adapter, USB-A SATA Adapter, USB-A eSATA Adapter, eSATA Adapter, eSATA Kabel, akasa festplattenadapter, festplatten adapter, 4710614531864, Akasa, AK-CBSA03-80BK, USB-Adapter, USB Adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,59* | € 14,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,15* | € 14,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,87* | € 23,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,63* | € 31,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|