| |
|
| Artikel-Nr.: 102-407939-BP Herst.-Nr.: 11489 EAN/GTIN: 4017681114892 |
| |
|
| | |
| Eufab Anhänger-Rückleuchte Blinker,Bremslicht,Rückleuchte,Nebelschlussleuchte links 12 V Klarglas
Klarglas Rückleuchte
Für fast alle EUFAB und LAS Fahrradträger und handelsüblichen Anhänger geeignet.
Technische Daten: Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten: Klarglas · Betriebsspannung: 12 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Blinker,Bremslicht,Rückleuchte,Nebelschlussleuchte · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Montageort (Auto): links · Passende Leuchtmittel: P21W BA15S,PY21W BAU15S (orange),P21W/5W BAY15D,Soffitte C10W SV8,5-8 (41 mm)
Hinweis: Lieferung ohne Leuchtmittel! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passende Leuchtmittel: | P21W BA15S | PY21W BAU15S (orange) | P21W/5W BAY15D | Soffitte C10W SV8|ツ|5-8 (41 mm) | Marke: | Eufab | Leuchtmittel-Typ: | Glühlampe | Funktion (Anhängerbeleuchtung): | Blinker | Bremslicht | Rückleuchte | Nebelschlussleuchte | Montageort (Auto): | links | Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten: | Klarglas | Betriebsspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Anhänger-Rückleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel BAY15d, Glühlampe BA15S, Glühlampe Sockel BA15S, Glühlampe BAY15D, Glühlampe Sockel BAY15D, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, Leuchtmittel BAU15s, Sockel BAU15s, 12 volt 5 watt sockel ba 15s, glühlampe ba15s, glühlampe ba15s 12v, 4017681114892, Eufab, 11489, Universal Rückleuchte, Klarglas |
| | |
| |