Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406927-BP Herst.-Nr.: 5-434 EAN/GTIN: 4250838506564 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 5-434 Präzisionspinzette 125 mm
Pinzette "Carbofib" sehr feine runde Spitzen
Ausstattung: Pinzette mit "Carbofib" Spitze, 125 mm, sehr feine runde Spitzen; antimagnetisch - säurefest.
Technische Daten: Backenbreite: 0.8 mm · Gewicht: 17 g · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Spitzen-Länge: 26 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 125 mm | Marke: | Bernstein Tools | Material: | Edelstahl | Kunststoff | Backenbreite: | 0.8 mm | Spitzen-Länge: | 26 mm | Gewicht: | 17 g | Produkt-Art: | Präzisionspinzette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Gerade Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, bernstein tools for electronics edelstahl esd pinzette, universal pinzette, präzisionspinzette rund, 4250838506564, Bernstein Tools, 5-434, 834-8111, Edelstahl-Pinzette |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,60* | € 19,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,04* | € 19,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,93* | € 21,47* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,51* | € 21,59* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,14* | € 25,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|