Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-1624856 SuperSwivel 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30") Silber-Schwarz Neig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406214-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1624856
EAN/GTIN:
     4016138817843
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional SP-1624856 SuperSwivel 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30") Silber-Schwarz Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar

SpeaKa Professional SuperSwivel Monitor-Wandhalter, Neig-, Schwenk- und Drehbar

Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30")
Tragkraft (max.) 14 kg
2 Schwenkarme
Powered by Xergo

Der Xergo Swivel Monitorhalter bietet dank 2 Drehpunkten pro Gelenk sowie großen Dreh- und Neigungsmöglichkeiten und der Höhenverstellbarkeit eine optimale Betrachtungsposition. Der Swivel-Doppel-Arm ermöglicht eine hohe Flexibilität für die Einstellung des Blinkwinkels. Er ist schwenkbar bis zu 360° und neigbar bis zu 105°. Die Monitorhalterung eignet sich für alle Monitore bis 76,2 cm (30") mit VESA-genormtem Lochabstand von 75 x 75 oder 100 x 100 mm.

Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.

Ausstattung:
Schwenkbar: 180°, Neigbar: 105°, Drehbar: 360 °
Material: Aluminium, Stahl, Kunststoff
Integriertes Kabelmanagement
Einfach zu montieren und demontieren

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 1.6 kg · Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar · Halter-Besonderheiten: Ausziehbar · Herstellerfarbe: Silber-Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): +90 ° · Neigbereich (unten): -15 ° · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,7 cm (10,5"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30") · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 550 mm · Rotation: 360 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 14 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 42 cm · Wandabstand (min.): 0 cm

Lieferumfang:
Monitorhalterung,2x Schwenkarm,Wandhalterung,4x M4-Schraube (9 mm),2x Schraube,2x Dübel,Montagewerkzeug,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 114 x 300 x 550 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
550 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
25|ツ|4 cm (10") | 25|ツ|7 cm (10|ツ|1") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5") | 27|ツ|9 cm (11") | 29|ツ|5 cm (11|ツ|6") | 30|ツ|5 cm (12") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 31|ツ|0 cm (12|ツ|2")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25|ツ|4 cm (10") - 76|ツ|2 cm (30")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Neigbar | Schwenkbar | Rotierbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Halter-Besonderheiten:
Ausziehbar
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+90 °
Rotation:
360 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
42 cm
Wandabstand (min.):
0 cm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
14 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Gewicht:
1.6 kg
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 145,04*
Frei Haus
ab € 112,18*
€ 149,10*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 217,89*
€ 263,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.