Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-378202-BP Herst.-Nr.: KS-10 EAN/GTIN: 4016631004313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sinuslive KS-10 Car HiFi Endstufen-Anschluss-Set 10 mm²
Sinus Live KS 10 Endstufen-Anschluss-Set
Bis 250 W/RMS 10 mm²
Für viele Endstufen ideal.
Ausstattung: 5 m rotes 10 mm²-Batteriekabel mit Flechtmittel inklusive montierter 40-A-Mini-ANL-Sicherung, 0,8 m blaues 10 mm²-Batteriekabel für Verstärkermasse, ausreichend für Anlagen bis ca. 250 W RMS Leistung. 0,5 m Batteriekabel in blau für den Anschluss Batterieminuspol zum Fahrzeug mit montiertem Ringkabelschuh auf beiden Seiten, 5 m störungsgeschütztes CA-Cinchkabel. Alle Kontakte 24 Karat vergoldet!
Technische Daten: Car-Hifi-Besonderheiten: inkl. Cinch-Kabel · Kabellänge Stromkabel: 5 m · Querschnitt Strom-/Massekabel: 10 mm²
Hinweis: Abbildung ähnlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Sinuslive | Car-Hifi-Besonderheiten: | inkl. Cinch-Kabel | Kabellänge Stromkabel: | 5 m | Querschnitt Strom-/Massekabel: | 10 mm² | Produkt-Art: | Car HiFi Endstufen-Anschluss-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 35,12* | € 49,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 35,76* | € 49,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 71,48* | € 92,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 35,76* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|