Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MD 9016 SN Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V, CAT III 600 V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358513-BP
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991942
EAN/GTIN:
     3831063419891
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Metrel MD 9016 SN Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V,CAT III 600 V Anzeige (Counts): 6000

Digital- Multimeter MD 9016

CAT III 600 V
Auto-Range
Haltefunktion

Das Digitalmultimeter MD 9016 ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauform, innovativen Funktionen und integrierten PC-Kommunikationsoptionen. Mit diesem Gerät lassen sich die meisten elektrischen und elektronischen Probleme erkennen und untersuchen. Dank der Anzeige mit großen Ziffern sind die Resultate gut ablesbar. Als Kompaktmessgerät vereint es leistungsstarke Funktionen und eine handliche Bauform.

Ausstattung:
Auto-Range: Umschaltbar zwischen automatischer und manueller Messbereichswahl · EF-Erkennung: Erkennung elektrischer Felder berührungslos und mit Messfühler · Relativmessung: Messung der Differenz zweier Signale oder Entfernen des Hintergrundrauschens · Haltefunktion: Datenhaltefunktion zum Einfrieren der Anzeige für spätere Auswertung · PC Link: Herunterladen der Messergebnisse auf den Computer mit der optionalen PC-Software · Sicherheit:CAT II / 1000 V, CAT III / 600 V und CAT IV / 300 V.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50 Hz - 400 Hz · Gewicht: 340 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.2 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 8 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 8 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 5 Hz - 1 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 3000 µF · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.01 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.01 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V,CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 161 mm · Schnittstellen: optisch · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messleitung schwarz/rot ,Temperaturfühler Typ K,Batterie, 2x 1,5V AAA,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows® XP/7 oder neuer

Hinweis:
Software nötig zum Auslesen (AMD 9025)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 80 mm x 161 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
161 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Metrel
Schnittstellen:
optisch
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V | CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
MD 9016 SN
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 3000 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.2 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
8 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
8 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
5 Hz - 1 MHz
Frequenzbereich:
50 Hz - 400 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrel multimeter, multimeter, 3831063419891, Metrel, 20991942, MD 9016 SN, Metrel Digitalmultimeter MD 9016 CAT IV 300 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,02*
€ 135,73*
Frei Haus
ab € 110,71*
€ 135,74*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,85*
€ 141,35*
€ 5,90*
ab € 116,77*
€ 143,06*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 122,53*
€ 150,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
AMD 1100
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.