|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3393353-BP Herst.-Nr.: 22-129-00 EAN/GTIN: 4024035129006 |
| |
|
|  |  |
 | Imperial Imperial DABMAN 30 Mobiles DAB+ / FM-Radio Holz Akku-Radio
DAB+/UKW- Radio mit integriertem Akku
• DAB+ und FM-Radio • Integriertes Bluetooth 5.1 • Eingebauter 10.000 mAh-Akku sorgt für ca. 20 Stunden Musikwiedergabe • Powerbank-Funktion: Aufladen externer Geräte über den integrierten Akku • 7cm (2,75'') Display mit Hintergrundbeleuchtung • Senderspeicher (30 DAB+ / 30 FM) • Alarmfunktion und Zeitanzeige • Anzeige des Radiotextes • Hohe Anschlussvielfalt: 2x USB-A und 1x USB-C (IN & OUT), 1x AUX IN • Kompakte Abmessungen: 22,4 x 12,3 x 13,1 cm • Gewicht: 1,2 kg
Willkommen beim DABMAN 30 mobile, einem modernen Radio, das den Retro-Stil der 70er Jahre mit moderner Technologie verbindet. Genießen Sie einen unverfälschten, kristallklaren Klang - egal, ob Sie Ihre Lieblings-DAB+-Sender hören oder in Ihre Lieblings-UKW-Sender eintauchen. Und das ist noch nicht alles! Der DABMAN 30 mobile ist auch mit Bluetooth ausgestattet, so dass Sie mühelos Ihre persönlichen Medieninhalte von kompatiblen Geräten streamen können. Freuen Sie sich auch auf den eingebauten Akku und die Powerbank-Funktion, damit Sie auch unterwegs ständig Energie für ununterbrochenen Hörgenuss haben. Der leistungsstarke 10.000-mAh-Akku versorgt nicht nur das Radio selbst mit Strom, sondern bietet auch eine Vielzahl von Anschlüssen zum Aufladen oder Betreiben externer Geräte.
Technische Daten: Kabellose Ladefunktion: Nein
Lieferumfang: inkl. USB-C auf USB-A Ladekabel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Produkt-Art: | Akku-Radio |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Imperial, 22-129-00, Imperial DABMAN 30 Mobiles DAB+ / FM-Radio Holz, Rundfunk, Hörfunk |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,22* | € 106,67* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,25* | € 106,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 89,61* | € 123,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 141,00* | € 174,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|