Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 105 4G (2. Edition) Handy Kohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3384985-BP
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF032CPA1L05
EAN/GTIN:
     6438409099280
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Nokia 105 4G (2. Edition) Handy Kohle

Nokia 105 4G (2. Edition) Handy Kohle

Qualität, die dich verbindet
Ein gutes Gespräch kann den Tag verschönern. Deshalb bietet das Nokia 105 4G Feature Phone HD-Anrufe über 4G und einen langlebigen Akku – alles, was du für lange, klare Gespräche brauchst. Zudem machen die Zoom-Bildschirmoption und das große Tastenfeld die Bedienung intuitiv und einfach. In Kontakt zu bleiben war noch nie so unkompliziert.

Ein Akku, der und hält und hält
Der 1450-mAh-Akku bietet stundenlange Gesprächszeit, sodass du jederzeit bereit für ein Gespräch bist.

Musik für unterwegs
Das FM-Radio ermöglicht dir das Hören von lokalen Sendern mit oder ohne Headset.

Hören und gehört werden
Anrufqualität, bei der es sich anfühlt, als wäre man im selben Raum.

Alles im Blick und leicht zu bedienen
Klares LCD-Display und benutzerfreundliche Funktionen.

Langlebiges Design
Strengen Haltbarkeitstests unterzogen, um sicherzustellen, dass es den Anforderungen eines aktiven Lebensstils standhält.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 1450 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 160 x 120 Pixel · Display-Auflösungsmodus: QQVGA · Display-Diagonale (in Zoll): 1.77 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 4.49 cm · GPS-Empfänger integriert: Nein · Gewicht: 93 g · Handy-Besonderheiten: IP54,Wechsel-Akku · Herstellerfarbe: Kohle · Hybrid-Slot: Nein · Kamera integriert: Nein · Ladeleistung (max): 5 W · Ladeleistung (min): 2.5 W · Ladetechnologie (Power Delivery): ohne USB Power Delivery · Mobilfunk-Standard: GSM/2G,UMTS/3G,LTE/4G · Modell (Details): 105 4G (2. Edition) · Near Field Communication (Ja/Nein): Nein · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 121.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14.4 mm · SIM-Karten-Format: Nano SIM · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,USB-C® (USB 2.0),Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Speichergröße (Details): 48 MB RAM + 128 MB Speicher · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) · WLAN: Nein · Weitere technische Daten: Betriebssystem: S30+
Prozessor: Unisoc T107
Bauform: ITUT
Akku: Herausnehmbarer 1450 mAh Akku (BL-L5H)
Akkulaufzeit: Bis zu 8 Stunden Gesprächszeit (4G)
IP-Schutzklasse: IP54
Audio: FM-Radio (kabelgebundener & kabelloser Dual-Modus
SIM: 4FF + 4FF (Nano-SIM), LTE + LTE Dual-Standby

Lieferumfang:
Nokia 105 4G,USB-A zu USB-C Kabel,Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
5.0
Bluetooth:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 121.5 x 14.4 mm
Display-Diagonale (cm):
4.5 cm
Speicherkartenslots:
microSD Karte (bis 32 GB)
Herstellerfarbe:
Kohle
Produktabmessung, Tiefe:
14.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
121.5 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Display-Diagonale (in cm):
4.49 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
1.77 Zoll
Display-Auflösung:
160 x 120 Pixel
GPS-Empfänger integriert:
Nein
Display-Auflösungsmodus:
QQVGA
Hybrid-Slot:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | USB-C® (USB 2.0) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Ladetechnologie (Power Delivery):
ohne USB Power Delivery
Handy-Besonderheiten:
IP54 | Wechsel-Akku
SIM-Karten-Technologie:
Dual-SIM
Mobilfunk-Standard:
GSM/2G | UMTS/3G | LTE/4G
Near Field Communication (Ja/Nein):
Nein
Akku-Kapazität:
1450 mAh
Ladeleistung (max):
5 W
Ladeleistung (min):
2.5 W
Kamera integriert:
Nein
Speichergröße (Details):
48 MB RAM + 128 MB Speicher
Netzbetreiber, Vertragsart:
Ohne Vertrag, frei für alle Netze
Modell (Details):
105 4G (2. Edition)
SIM-Karten-Format:
Nano SIM
Gewicht:
93 g
WLAN:
Nein
Produkt-Art:
Handy
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, Nokia, 1GF032CPA1L05, 105 4G (2. Edition), handy ohne vertrag
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,31*
€ 34,96*
€ 6,70*
ab € 26,64*
€ 35,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,75*
€ 36,78*
€ 6,95*
ab € 28,54*
€ 37,87*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 44,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.