Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obsbot Full HD-Webcam 1920 x 1080 Pixel Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375968-BP
Hersteller:
     Obsbot
Herst.-Nr.:
     OWW-2408-CE
EAN/GTIN:
     6971889230632
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Obsbot Full HD-Webcam 1920 x 1080 Pixel Mikrofon

Obsbot Meet SE Full HD-Webcam, Weiß

Ultrahohe Bildrate für unübertroffene Videofrequenz
Außergewöhnliche Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen in jeder Umgebung
AI Auto Framing und Gestensteuerung
Mühelose Einrichtung, intelligente Integration und breite Kompatibilität
Vielseitige Einsatzszenarien
Schutz der Privatsphäre

Aufbauend auf dem Erfolg des schlanken, modernen Designs der OBSBOT Meet 2 stellt OBSBOT die Meet SE vor - eine elegante Webcam zu einem unschlagbaren Preis, die Premium-Qualität zugänglicher als je zuvor macht. Erhältlich in den gleichen drei atemberaubenden Farben wie die Meet 2 - Aurora Green, Space Grey und Cloud White - behält die Meet SE unsere charakteristischen AI Auto Framing und Gestensteuerung bei. Noch beeindruckender ist, dass er Videos mit 1080P@100fps und 720P@150fps liefert, gepaart mit einer außergewöhnlichen Low-Light-Performance, um ein reibungsloses Streaming bei allen Lichtverhältnissen zu gewährleisten. Entdecken Sie den OBSBOT Meet SE - ein außergewöhnliches Gleichgewicht von Leistung und Wert in der OBSBOT-Produktreihe.

Technische Daten:
Auflösung Foto (optisch): 1920 x 1080 Pixel · Auflösung Foto interpoliert: 1920 x 1080 Pixel · Auflösung Video interpoliert: 1920 x 1080 Pixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Bilder pro Sekunde: 100 · Gewicht: 59.5 g · Herstellerfarbe: Weiß · Klemm-Halterung: Ja · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22.2 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® · Sensortyp: CMOS · Standfuß: Ja · Webcam-Besonderheiten: Mikrofon · Weitere technische Daten: Abmessungen:
Ohne Halterung:: 45 x 36 x 22,2 mm
Mit Halterung: 45 x 36 x 36,7 mm

Gewicht:
ohne Halterung: 33.2 g
mit Halterung: 59.5 g


CMOS: 1/2.8''
Effektive Pixel: 2M
Blende: F/1.8
Maximale Videoauflösung: 1080@100fps

Unterstützte Auflösung:
MJPEG: 1920x1080@[100/60/59.94/50/30/29.97/25/24/20/15 fps], 1280x720@[150/120/60/59.94/50/30/29.97/25/24/20/15 fps]
YUV: 640x480@[30/25/24/20/15 fps], 640x360@[30/25/24/20/15 fps]

Fokus-Bereich: 1-4x Digitaler Zoom
Bildwinkel (D): 78° (16:9)
Äquivalente Brennweite: 26mm
Fokus-Typ: AF/MF
Fokus Entfernung: 10cm~+∞
HDR: Unterstützt
Belichtungskorrektur: ±3 EV
ISO: 100~6400
Belichtungszeit: 1/6400~1/30s
Weißabgleich: 2000~10000K

Audio-Eingang: Eingebautes Mikrofon mit Rauschunterdrückung
Merkmal: Rauschunterdrückung & automatische Verstärkung

USB-C®-Kabel: 150 cm

Lieferumfang:
OBSBOT Meet SE,OBSBOT Magnetische Halterung,OBSBOT Meet Sichtschutzabdeckung,USB-A/C® auf USB-C® Kabel,Benutzerhandbuch,Weitere Dokumentation

Systemvoraussetzungen:
Windows® 10 (64-Bit) oder höher,macOS 11 oder höher,CPU: Intel® Core™ i5 Prozessoren der 7. Generation oder höher,8 GB RAM oder mehr

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 36 x 22.2 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
22.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Bilder pro Sekunde:
100
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C®
Webcam-Besonderheiten:
Mikrofon
Klemm-Halterung:
Ja
Sensortyp:
CMOS
Standfuß:
Ja
Auflösung Foto interpoliert:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Foto (optisch):
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Video interpoliert:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
59.5 g
Produkt-Art:
Full HD-Webcam
Weitere Suchbegriffe: Obsbot, OWW-2408-CE, webcams, computerkamera, webcam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 109,08*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 84,35*
€ 109,09*
€ 5,95*
ab € 88,00*
€ 113,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.