|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3350470-BP Herst.-Nr.: MC100003 EAN/GTIN: 6977502060044 |
| |
|
|  |  |
 | Molly & Cody LUCKY Futterautomat Weiß 1 St.
Molly&Cody LUCKY Futterautomat für Katzen & Hunde
Smarte Versorgung Individueller Fütterungsplan 4 Liter Futterbehälter
4L großer Futterbehälter: Mit automatischer Fütterung und einer großzügigen Kapazität von 4 Litern sorgt der LUCKY Futterspender dafür, dass Ihr geliebtes Haustier immer gut versorgt ist uns Sie bis zu 30 Tage ohne erneutes Auffüllen auskommen. Dank verschließbarem Fach für Trocknungsmittelbeutel bleibt das Futter trocken und knackig. Der Futterbehälter fasst ausreichend Futter für mittelgroße bis große Haustiere. Individueller Fütterungsplan: Legen Sie fest, zu welchen Zeiten Ihr Haustier gefüttert werden soll und der LUCKY Futterautomat sorgt dafür, dass Ihr Liebling automatisch und pünktlich seine Mahlzeiten bekommt. Die LED-Anzeige mit Bedienfeld ermöglicht die einfache Einstellung von Futtermenge, Futterzeiten und Fütterungsplan. Präzise Dosierung: Der LUCKY automatische Futterautomat übernimmt die Fütterung Ihres pelzigen Freundes, auch wenn Sie mal abwesend sind. Mit zwei Schüsseln können Sie verschiedene Fütterungsbedürfnisse erfüllen oder sogar zusätzliche Mahlzeiten für Ihre Haustiere planen. Dank präziser Dosierung, ohne zu verstopfen, ist die Versorgung ganz bequem und stressfrei. Der Futterspender eignet sich perfekt für Trockenfutter Futterpellets zwischen 4 und 12 mm. Ergonomisch & funktional: Anti-Rutsch Noppen bieten einen stabilen Stand ohne verrutschen. Die praktische Tastensperre verhindert ungewolltes oder versehentliches Drücken von Tasten, indem Sie die Bedienfeldtasten deaktivieren. Dank des funktionalen Designs lassen sich die einzelnen Komponenten kinderleicht auseinanderbauen und Reinigen, das spart viel Zeit und Mühe. Duale Stromversorgung: Der LUCKY Futterspender kann mit USB-Netzteil und 4x AA-Batterien betrieben werden. Für eine sichere Versorgung auch wenn es z.B. mal zu Stromausfällen kommen sollte. Eine jederzeit sorgenfreie und zuverlässige Versorgung deines pelzigen Freundes.
Ausstattung: Duale Stromversorgung Funktionales Design Tastensperre LED-Anzeige Stromversorgung über: USB-Netzteil oder 4 AA-Batterien
Technische Daten: Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Herstellerfarbe: Weiß
Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Weiß | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen | Produkt-Art: | Futterautomat |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 33,06* | € 45,74* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 37,65* | € 52,10* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 36,49* | € 52,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|