Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monopoly Nintendo Switch USK: 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3341382-BP
Hersteller:
     Ubisoft
Herst.-Nr.:
     12302
EAN/GTIN:
     3307216292340
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
Monopoly Nintendo Switch USK: 0

Nintendo Switch Spiel Monopoly

EIN KLASSIKER DER FAMILIENSPIELABENDE
Dieses Spiel bringt Familien, Freunde und Nachbarn zusammen - MONOPOLY® ist perfekt für Spieleabende! Spiel mit bis zu sechs Personen in deinem Wohnzimmer oder mit der ganzen Welt online. Du kannst frei wählen, ob du mit einem Controller für alle oder einem pro Person spielen möchtest. MONOPOLY unterstützt auch Crossplay!

BRETTSPIELGEFÜHL
Spüre die Essenz des Brettspiels bei jedem Kauf, Verkauf und Tausch auf deinem Weg zum Reichtum. Du kannst deine Spielfigur jetzt steuern, umherbewegen und springen lassen. Und wenn du dich für deinen Bankrott rächen willst? Schmeiß die Spielfigur des Übeltäters um!

DAS SPIELBRETT ERWACHT ZUM LEBEN
Next-Gen-Qualität und eine detaillierte 3D-Stadt bringen in MONOPOLY das klassische Spiel auf ein neues Level. Bewege dich über das Spielbrett, um die Stadt und ihre verschiedenen Nachbarschaften zu erkunden oder spioniere vor deinem nächsten Zug deine Gegner aus.

PASSE DEIN SPIEL AN
Nicht genug Zeit für eine ganze Partie? Passe das Spiel mit Hausregeln für dich an oder wähle ein neues Ziel aus fünf verschiedenen Möglichkeiten! Es gibt auch den Speed Die-Modus, mit dem du dich schneller auf dem Brett bewegen kannst.

Technische Daten:
Erscheinungstermin: 26.09.2024 · Genre (Spiele): Familie · Passend für Konsole: Nintendo Switch · Sprachen: Deutsch · USK: 0

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Weitere Informationen:
Erscheinungstermin:
26.09.2024
Genre (Spiele):
Familie
Passend für Konsole:
Nintendo Switch
Sprachen:
Deutsch
Produkt-Art:
Nintendo Switch Spiel
Weitere Suchbegriffe: Videogames, Videospiele, nintendo switch games, UbiSoft, 12302, Monopoly, switch Spiele, switch Games
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 34,40*
€ 4,00*
ab € 24,59*
€ 34,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.