Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotland Yard Nintendo Switch USK: 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3341381-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     12301
EAN/GTIN:
     4012160123013
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
Scotland Yard Nintendo Switch USK: 0

Nintendo Switch Spiel Scotland Yard

Neuer Spielplan von London
Spiele als Mr. X bzw. Ms. X oder im cleveren Agententeam
Einzel- und Mehrspielermodus für bis zu 6 Spielende
Tutorial für den schnellen Einstieg

Ein kniffliger Fall für Scotland Yard!
Mister X ist in London untergetaucht. Die einzigen Hinweise für die Ermittler sind die Fahrscheine, die er achtlos weggeworfen hat. Da - einen kurzen Augenblick war er zu sehen! Umkreist das Viertel, rekonstruiert seine Fluchtroute und schnappt ihn euch! Spannender Spielspaß ist garantiert.

Technische Daten:
Erscheinungstermin: 05.09.2024 · Genre (Spiele): Thriller · PEGI: 3 · Passend für Konsole: Nintendo Switch · Sprachen: Deutsch · USK: 0

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Weitere Informationen:
Erscheinungstermin:
05.09.2024
Genre (Spiele):
Thriller
Passend für Konsole:
Nintendo Switch
Sprachen:
Deutsch
PEGI:
3
Produkt-Art:
Nintendo Switch Spiel
Weitere Suchbegriffe: Videogames, Videospiele, nintendo switch games, Markt & Technik, 12301, Scotland Yard, switch Spiele, switch Games
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 29,08*
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 29,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.