Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Digitaler Timer und Stoppuhr mit großen Ziffern Timer Schwarz digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3330689-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2054.01
EAN/GTIN:
     4009816040992
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Tisch-Stoppuhr
Tischstoppuhr
tischstoppuhr digital
TFA Dostmann Digitaler Timer und Stoppuhr mit großen Ziffern Timer Schwarz digital

Timer und Stoppuhr mit großen Ziffern 38.2054.01

Timer + Stoppuhr
2 Lautstärke-Stufen
Mit Magnet, Ständer und Öse für Umhängeband
Abschaltautomatik schont die Batterie

Die persönliche Bestzeit beim Sport toppen, das Zeitmanagement bei der Arbeit verbessern oder das perfekte 5-Minuten-Ei kochen: Das sind nur einige mögliche Funktionen dieses digitalen Timers von TFA Dostmann mit integrierter Stoppuhr. Seine handliche Größe macht ihn zum praktischen Begleiter im Alltag, gleichzeitig ermöglichen die großen Ziffern ein problemloses Ablesen. Dank automatischer Abschaltfunktion spart das Gerät bei Nichtbenutzung Energie.
Ist die eingestellte Zeit erreicht, werden Sie per Alarmton in zwei wählbaren Lautstärkestufen darauf hingewiesen – ideal fürs Büro, beim Training oder in der Küche.

Der Timer ermöglicht Messungen mit einer Zeitdauer von bis zu 99 min und 59 s. Sie können das Gerät mit dem ausklappbaren Ständer auf den Schreibtisch stellen oder es mit dem Magneten auf vielen Oberflächen befestigen. Alternativ ziehen Sie ein Band durch die Kordelöse und hängen sich den Timer einfach um, so haben Sie das nützliche Gerät immer zur Hand.
Zwei handelsübliche AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) versorgen den Timer mit Energie, das macht ihn flexibel einsetzbar.

Ausstattung:
Timer und Stoppuhr-Funktion
2 Lautstärke-Stufen
Automatische Abschaltfunktion
Mit Magnet, Ständer und Öse für Umhängeband

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Elektronik · Funktionen (Uhren): Alarm,Countdown/Timer,Stoppuhr,1 Timerzeit · Gewicht: 55 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 77 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Uhren-Besonderheiten: 1 Timerzeit · Zeitabstände (min.): 99 min /59 s

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 77 x 18 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Uhren-Besonderheiten:
1 Timerzeit
Funktionen (Uhren):
Alarm | Countdown/Timer | Stoppuhr | 1 Timerzeit
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Ausführung (Uhren):
Elektronik
Zeitabstände (min.):
99 min /59 s
Stromversorgung:
Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Timer
Weitere Suchbegriffe: tischstoppuhr, TFA Dostmann, 38.2054.01, Digitaler Timer und Stoppuhr mit großen Ziffern, Eieruhr, Sanduhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 5,28*
€ 10,82*
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 10,82*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 13,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.