Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Temperatursensor und Luftfeuchtesensor HmIP-STHD-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3308155-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     160551A0
EAN/GTIN:
     4047976605514
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Homematic IP Funk Temperatursensor und Luftfeuchtesensor HmIP-STHD-A

Homematic IP Smart Home Funk Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display – innen, anthrazit

Ermittelt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen und zeigt diese auf einem übersichtlichen LC-Display an
Regelt zusammen mit einem oder mehreren Homematic IP Heizkörperthermostaten oder Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren die Raumtemperatur
Lässt sich, dank Funk-Kommunikation und Batterieversorgung, flexibel platzieren und ohne großen Aufwand montieren – benötigtes Montagematerial und Batterien werden mitgeliefert
Integration in 55er-Einfach- oder Mehrfachrahmen anderer Hersteller möglich

Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermittelt zuverlässig die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Nutzer kann frei wählen, ob auf dem Display die Soll-, die Ist-Temperatur oder alternativ die Luftfeuchtigkeit im Wechsel mit der Ist-Temperatur angezeigt werden soll. Darüber hinaus reguliert die Sensoreinheit die Raumtemperatur präzise in Verbindung mit einem oder mehreren Homematic IP Heizkörperthermostaten oder Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren. Dank hocheffizienter Funkübertragung und Batterieversorgung ist der Sensor sofort einsatzbereit und nahezu überall platzierbar. Das 55er-Rahmenmaß ermöglicht die Montage in Einfach- und Mehrfachrahmen anderer Hersteller. Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display kann wahlweise mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, mit der Zentrale CCU3 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden.

Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor übernimmt die intelligente und zeitgesteuerte Regelung der Raumtemperatur im Smart Home. Pro Raum können gleich mehrere Heizkörperthermostate oder Fußbodenheizkreise über die Homematic IP App gesteuert werden. Für einen aktuellen Überblick werden Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit stets auf dem beleuchteten LC-Display angezeigt.

INTELLIGENTE STEUERUNG
Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So erfolgt die Temperturregelung vollautomatisch und es wird nur geheizt, wenn Energie benötigt wird.

WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT
Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: einfach per App, egal ob Zuhause oder unterwegs, oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

DIE TEMPERATUR IMMER IM BLICK
Der intelligente Thermostat misst die Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit und gibt diese Informationen stetig an die Heizkörperthermostate im Raum und an die Homematic IP App weiter. So können Ist-Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht nur auf dem Display, sondern auch jederzeit über die App eingesehen werden.

EINFACH NACHRÜSTEN
Einfache Montage ohne Verkabelung dank Batteriebetrieb und Funkkommunikation. So kann der Thermostat frei im Raum platziert werden, um die Raumtemperatur an der richtigen Stelle zu messen. Auch konventionelle, elektrische Heizgeräte können in Verbindung mit dem Thermostat und einem Schaltaktor für eine smarte Zweipunktregelung einfach nachgerüstet werden.

HOHE FLEXIBILITÄT DURCH MODULARES DESIGN
Durch das flexibel kombinierbare Design kann derThermostat an nahezu jeder beliebigen Montageposition befestigt werden:
Klebe- oder Schraubmontage im mitgelieferten Wechselrahmen mit beiliegendem Montagematerial
Integration in bestehende Schalterserien (mit 55er-Rahmenmaß) der gängigsten Hersteller
Montage auf einer freien Unterputzdose mit der dafür optimierten Montageplatte
Alternativ zum Batteriebetrieb kann der Thermostat auch über das Homematic IP Netzteil für Markenschalter (HmIP-BPS-2) mit 230 V versorgt werden.

Ausstattung:
Mit LC-Display
Individuelle Temperaturverläufe per App erstellbar
Bis zu 3 einstellbare Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag
Messung von Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen,Temperatur · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 180 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
Abm. (B x H x T): Ohne Rahmen: 55 x 55 x 23,5 mm; Mit Rahmen: 86 x 86 x 25 mm
Gewicht: 65 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz; 869,4-869,65 MHz
Genauigkeit Luftfeuchtigkeit (typ.): ± 3 % (im Bereich von 20 bis 80 %)
Genauigkeit Temperatur (typ.): ± 0.3 °C (im Bereich von 5 bis 60 °C)

Lieferumfang:
Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display – innen,Wechselrahmen und Montageplatte,Montagematerial (Schrauben, Dübel und Klebestreifen),1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x),Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:,Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI ,Partnerlösungen von Drittanbietern.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 86 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
180 m
Betriebsspannung:
3 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Temperatursensor und Luftfeuchtesensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 42,86*
€ 56,18*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 43,10*
€ 56,28*
Frei Haus
ab € 44,08*
€ 57,60*
3 Tage
19
€ 6,90*
ab € 44,36*
€ 57,68*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 44,87*
€ 58,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.