Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3281102-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5058.02
EAN/GTIN:
     4009816041470
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Dostmann Thermo-/Hygrometer Weiß

Digitales Thermo-Hygrometer 30.5058.02 zur Luftfeuchtigkeitsmessung in Innenräumen

Höchst- und Tiefstwerte
Uhrzeit und Datum
Weckalarm
Stundenschlag

Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Das digitale Thermo-Hygrometer ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein behagliches und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Die Höchst- und Tiefstwerte über einen selbstgewählten Zeitraum lassen sich per Tastendruck abrufen. Zusätzlich bietet Ihnen das Thermo-Hygrometer die Anzeige der Uhrzeit oder des Datums sowie einen Weckalarm. Das zuschaltbare Stundensignal kann Sie immer zur vollen Stunde erinnern.

Ausstattung:
Zur Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit für ein gesundes Wohnklima
Höchst- und Tiefstwerte
Uhrzeit und Datum
Weckalarm und Stundenschlag

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): (L) 95 x (B) 22 (58) x (H) 98 mm · Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Datum,Innenluftfeuchte,Innentemperatur,MAX-/MIN-Werte,Quarz-Uhr · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 87 g · Material: Kunststoff · Messbereich Innenluftfeuchte: 1 bis 99 % · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +50 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): ohne

Lieferumfang:
Thermo-Hygrometer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Übertragungssignal (Wetterstationen):
ohne
Funktionen (Wetterstationen):
Datum | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | MAX-/MIN-Werte | Quarz-Uhr
Messbereich Innenluftfeuchte:
1 bis 99 %
Alarmzeiten:
1
Messbereich Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Abmessungen (Basisstation):
(L) 95 x (B) 22 (58) x (H) 98 mm
Gewicht (Station):
87 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, TFA Dostmann, 30.5058.02, Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 18,14*
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 18,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.