Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Timer Weiß digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3281097-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2053.02
EAN/GTIN:
     4009816040879
Suchbegriffe:
Stoppuhr
stoppuhren digital
stoppuhr
TFA Dostmann Timer Weiß digital

Digitaler Timer und Stoppuhr 38.2053.02

Timer + Stoppuhr
Alarmton, Vibration und Blinklicht
Befestigungsklipp
Ständer

Das perfekte 5-Minuten-Ei kochen, das Zeitmanagement bei der Arbeit verbessern oder die persönliche Bestzeit beim Sport toppen: Das sind nur einige mögliche Funktionen dieses digitalen Timers von TFA mit integrierter Stoppuhr. Seine handliche Größe macht ihn zum idealen Begleiter im Alltag. Ist die eingestellte Zeit erreicht, werden Sie wahlweise mit Blinklicht, Vibration und/oder Alarmton darauf hingewiesen – ideal fürs Büro, bei Prüfungen oder Lernsessions in der Bibliothek. Das Gerät ermöglicht Messungen mit einer Zeitdauer von bis zu 99 min und 59 s, auf dem Display wird die bereits verstrichene Zeit angezeigt. Sie können den Timer mit dem aufklappbaren Ständer auf den Schreibtisch stellen, oder Sie befestigen ihn per Klipp an Ihrer Kleidung und haben das nützliche Gerät so immer zur Hand. Alternativ können Sie ein Band durch die Kordelöse ziehen und sich den Timer einfach umhängen. Zwei handelsübliche AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) versorgen den Timer mit Energie, das macht ihn flexibel einsetzbar. Sogar zum Campen können Sie ihn mitnehmen.

Ausstattung:
Timer und Stoppuhr
Alarmton, Vibration und Blinklicht
Anzeige der verstrichenen Zeit
An-/Ausschalter
99 min /59 s
Mit Befestigungsklipp und Ständer

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Elektronik · Funktionen (Uhren): 1 Timerzeit,Stoppuhr,Alarm,Vibrationsalarm · Gewicht: 51 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Timerzeit (Details): 99 min /59 s · Uhren-Besonderheiten: Vibrationsalarm,1 Timerzeit · Zeitabstände (min.): 1 s

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 34 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Uhren-Besonderheiten:
Vibrationsalarm | 1 Timerzeit
Funktionen (Uhren):
1 Timerzeit | Stoppuhr | Alarm | Vibrationsalarm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Ausführung (Uhren):
Elektronik
Timerzeit (Details):
99 min /59 s
Zeitabstände (min.):
1 s
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Gewicht:
51 g
Produkt-Art:
Timer
Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, 38.2053.02, Eieruhr, Sanduhr, Eier Uhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 21,54*
€ 4,00*
ab € 11,90*
€ 21,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.