Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder ZQV 2.5/2 1608860000-60 Weidmüller 60 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-324666-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608860000-60
EAN/GTIN:
     4008190123680
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Querverbinder ZQV 2.5/2 1608860000-60 Weidmüller 60 St.

Querverbinder

Querverbinder. Z-Reihe, Zubehör, für Klemmen, Polzahl: 2.

Technische Daten:
Gewicht: 1.2 g · Industrieware: Ja · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.6 mm · Produktabmessung, Länge: 8.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
60 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.5 x 2.8 x 27.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
27.6 mm
Produktabmessung, Länge:
8.5 mm
Produktabmessung, Breite:
2.8 mm
Marke:
Weidmüller
Industrieware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1608860000-60
Typ (Hersteller-Typ):
ZQV 2.5/2
Polzahl (num):
2
Typ:
ZQV 2.5/2
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
1.2 g
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Profibus Bridge, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke weidmüller 2 polig, 19 zoll steckdosenleiste, weidmüller pdu, Weidmüller, 1608860000-60, ZQV 2.5/2, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2416*
€ 0,3216*
2 Tage
3888
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,22446*
€ 0,33446*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,23*
€ 0,34*
4 Tage
60
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2368*
€ 0,3568*
Lager 102
27
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,26*
€ 38,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,52*
€ 45,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,04*
€ 45,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,69*
€ 44,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,71*
€ 36,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,48767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
NSYTRAL22
ab € 0,5694*
Ähnlich
Weidmüller
1608940000
ab € 1,93691*
Ähnlich
Weidmüller
1608870000
ab € 0,44*
Ähnlich
Weidmüller
1608880000
ab € 0,65*
Ähnlich
RS Pro
7637494
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.