Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obsbot OHB-2208-CW Tischmikrofon Durchmesser:60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3219819-BP
Hersteller:
     Obsbot
Herst.-Nr.:
     OHB-2208-CW
EAN/GTIN:
     6971889230298
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Obsbot OHB-2208-CW Tischmikrofon Durchmesser:60 mm

Obsbot OHB-2208-CW Tischmikrofon

Hervorragende Klangqualität
Einstecken und loslegen
Empfang von Sound aus 360-Grad
Anti-Rutsch-Gummiboden

Herausragende Klangqualität
Bietet kristallklare Sprachaufzeichnung.

Plug&Play
Einfacher Anschluss über eine 3,5-mm-TRRS-Buchse, keine Treiber müssen installiert werden

Aufnahme von Geräuschen aus 360-Grad
Ein omnidirektionales Mikrofon, das Töne aus jedem Winkel aufnimmt und jeden Ort in einen Konferenzraum verwandelt

Anti-Rutsch Gummiboden
Mit dem rutschfesten Gummiboden können Sie überall stressfrei Ton aufnehmen.

Technische Daten:
Gewicht: 58 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 m · Schnittstellen (Sound & Light): Klinken-Eingang 3.5 mm · Schnittstellen: Mikrofon Eingänge XLR: 1 x · Schnittstellen: XLR-Ausgänge: 1 x · Weitere technische Daten: Richtcharakteristik: Omnidirektional
Impedanz: 1.5KΩ
Empfindlichkeit: -40±3dB
Frequenzgang: 40Hz-16KHz
Betriebsspannung: 3V

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 60 mm x 14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Schnittstellen: Mikrofon Eingänge XLR:
1 x
Schnittstellen: XLR-Ausgänge:
1 x
Schnittstellen (Sound & Light):
Klinken-Eingang 3.5 mm
Reichweite max. (im Freifeld):
5 m
Gewicht:
58 g
Produkt-Art:
Tischmikrofon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 62,14*
€ 4,00*
ab € 37,11*
€ 62,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.