|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3209054-BP Herst.-Nr.: 30.5057.02 EAN/GTIN: 4009816040817 |
| |
|
|  |  |
 | TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer Thermo-/Hygrometer Weiß
Digitales Thermo-Hygrometer 30.5057.02 zur Raumklimakontrolle, Max.-Min.-Werte, weiß
Für ein gesundes Raumklima Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit Höchst- und Tiefstwerte Anzeige der Uhrzeit
Das digitale Thermo-Hygrometer ist Ihr wichtigstes Instrument für ein gesundes Raumklima. Damit überlassen Sie die Wohlfühltemperatur und die perfekte Luftfeuchtigkeit nicht mehr Ihrem Bauchgefühl, sondern Sie steuern und kontrollieren es professionell. Sind Räume zu feucht, begünstigt das die Schimmelbildung, doch auch zu trocken sollte die Luft nicht sein, denn das schadet der Gesundheit von Mensch und Tier, den Möbeln und Pflanzen. Das Thermo-Hygrometer in geschütztem TFA-Design hilft Ihnen, es allen recht zu machen, gezielt zu heizen und zu lüften. Die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden permanent angezeigt. Ob die Daten automatisch am Ende des Tages oder manuell zurückgestellt werden, ist ganz Ihnen überlassen. Eine Komfortzonenanzeige hilft Ihnen, das Raumklima im Idealbereich zu halten. Darüber hinaus wird die Uhrzeit angezeigt. Hängen Sie das Thermo-Hygrometer in sensible Räume wie das Musikzimmer und den Keller. Oder stellen Sie es überall dort auf, wo das Raumklima besonders wichtig ist. Geliefert wird das Hygrometer mit Ständer und Aufhängeöse.
Ausstattung: Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit Permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte Manuelle oder automatischer Rückstellung Uhrzeit Zum Aufstellen oder an die Wand hängen
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 72 x 16 x 120 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Uhrzeit,Innenluftfeuchte,Innentemperatur,MAX-/MIN-Werte · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 81 g · Material: Kunststoff · Messbereich Innenluftfeuchte: 10 bis 99 % · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +60 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Direkt
Lieferumfang: Thermo-Hygrometer,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Material: | Kunststoff | Übertragungssignal (Wetterstationen): | Direkt | Funktionen (Wetterstationen): | Uhrzeit | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | MAX-/MIN-Werte | Messbereich Innenluftfeuchte: | 10 bis 99 % | Messbereich Innentemperatur: | -10 bis +60 °C | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Abmessungen (Basisstation): | 72 x 16 x 120 mm | Gewicht (Station): | 81 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 18,90* | ab € 7,09* | € 14,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 9,32* | € 14,06* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 11,99* | € 17,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|