Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik 1027381 Verteiler-Box 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3190092-BP
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     1027381
EAN/GTIN:
     4250171430243
Suchbegriffe:
Contrik
1027381
CP-FV6-RT
Contrik 1027381 Verteiler-Box 1 St.

cPot Turtle, 6x cPot male

Der cPot Turtle ist eine kompakte, robuste Verteilerdose für mobile Erdungs-/Potentialausgleichsanwendungen. Das robuste EASYLEN®-Gehäuse ist ideal für den Außeneinsatz und anspruchsvolle Anwendungen unter rauen Bedingungen geeignet. 6 x cPot Stecker IN / OUT.

Ausstattung:
Extrem robustes und sicheres EASYLEN®-Gehäuse mit Ledernarbung
Flammwidriges (UL94-V2) und nicht leitendes Gehäusematerial
Hoher Außenschutz (IP54)
Geringes Gewicht und kompaktes Gehäusedesign
Vielseitige Montagemöglichkeiten
Schrauben aus rostfreiem Stahl
M10-Gewinde an der Unterseite

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
1027381
Typ (Hersteller-Typ):
CP-FV6-RT
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verteiler-Box
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,07*
€ 197,38*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 159,78*
€ 197,39*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 215,47*
€ 264,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.