Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik 1027379 Verteiler-Box 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3190091-BP
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     1027379
EAN/GTIN:
     4250171430236
Suchbegriffe:
Contrik
1027379
CP-BVB5-R
Contrik 1027379 Verteiler-Box 1 St.

cPot Strip, 5x cPot male to 1x M8 screw

Der cPot Strip ist eine kompakte, robuste Verteilerdose für mobile Erdungs-/Potentialausgleichsanwendungen. Das robuste EASYLEN®-Gehäuse ist ideal für den Außeneinsatz und anspruchsvolle Anwendungen unter rauen Bedingungen geeignet. 1 x M8 Schraubanschluss und 5x cPot male IN/OUT.

Ausstattung:
Extrem robustes und sicheres EASYLEN®-Gehäuse mit Ledernarbung
Flammwidriges (UL94-V2) und nicht leitendes Gehäusematerial
Hoher Außenschutz (IP54)
Geringes Gewicht und kompaktes Gehäusedesign
Vielseitige Montagemöglichkeiten
Schrauben aus rostfreiem Stahl
M10-Gewinde an der Unterseite

Technische Daten:
Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
1027379
Typ (Hersteller-Typ):
CP-BVB5-R
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Verteiler-Box
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 158,66*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 158,67*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 165,01*
€ 203,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.