Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avidsen Soria 400W 127120 Solar-Set 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avidsen
Avidsen
Artikel-Nr.:
     102-3163763-BP
Hersteller:
     Avidsen
Herst.-Nr.:
     127120
EAN/GTIN:
     3345111271206
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
solarset
Avidsen Soria 400W 127120 Solar-Set 400 W

AVIDSEN Soria 400W Solar Panels

Verlegung am Boden oder an der Wand
Skalierbar auf bis zu 8 Panels
Über die Avidsen Home App verbunden

Erzeugen Sie Ihren eigenen Strom, um die Standby-Geräte in Ihrem Haus zu betreiben, und verwalten Sie Ihren Verbrauch über Ihr Smartphone mit der kostenlosen Avidsen Home App. Installieren Sie das Einzelset schnell (auf dem Boden oder an der Wand), schließen Sie es an eine herkömmliche Steckdose an und sparen Sie Geld.

Ausstattung:
Leistung der Platten: 4 x 100 W maximal
Leistung des Wechselrichters: 400 W Spitze
Abmessungen einer Platte: 76 x 68 x 3 cm
Gewicht einer Platte: 6 kg
Halterung: aus robustem Stahl
Eingangsdaten Wechselrichter:
Max. Eingangsleistung 500 W
MPPT-Spannungsbereich 30-60 V DC
Startspannung 22 V DC
Betriebsspannung 22-60 V DC
Max. Eingangsspannung 60 V DC
Max. Eingangsstrom 18 A DC
Max. Eingangsstrom bei Kurzschluss 20 A DC
Ausgangsdaten Wechselrichter:
Max. Ausgangsleistung 400 W
Nominaler Ausgangsstrom 1,7 A
Nominale Ausgangsspannung 230 V AC
Nominale Betriebsfrequenz 50 – 60 Hz
Leistungsfaktor > 99 % (95 % bei
Start und Stopp)
Harmonische Verzerrung < 3%
Spitzenwirkungsgrad 92,7 %
MPPT-Wirkungsgrad 99,8 %
Allgemeine Eigenschaften Wechselrichters:
Betriebstemperatur -20°C bis +50°C
Lagertemperatur -20°C bis +50°C
Abmessungen 165 x 176 x 38 mm
Gewicht 0,82 kg
Dichtheit IP65
WLAN 2,4 GHz
Solarmodul:
Typ Monokristallin Typ P
Max. Leistung (pro Modul) 100 W
Toleranz +/- 3%
Spannung bei Pmax (Vmp) 9 V
Strom bei Pmax (Imp) 11,1 V
Spannung im offenen Stromkreis
(Voc) 11 V
Kurzschlussstrom (Isc) 11,78 A
Nominale Betriebstemperatur 45 °C +/- 2 °C
Abmessungen 480 x 760 x 2520 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 400 W · Leistung (Details): Module 4 x 100 W · Modulabmessung Breite: 68 cm · Modulabmessung Höhe: 76 cm

Lieferumfang:
4 Solarpaneele mit je 100 Watt,4 Bodenhalterungen mit einem Winkel von 30,1 Wechselrichter,1 Kabel zum Anschluss der Paneele, Länge 2,50 Meter,1 Netzkabel, 3 Meter lang,1 Maulschlüssel 10-13,2 Innensechskantschlüssel M6 und M8,Installationsschrauben,4 Stück für die Halterung oben (1 Stück pro Panel),4 Stück für die Halterung unten (1 Stück pro Panel),4 Plastikschellen, um jede Platte mit ihrer Halterung zu verbinden.

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Avidsen
Farbe:
schwarz
Modulabmessung Höhe:
76 cm
Modulabmessung Breite:
68 cm
Leistung (Details):
Module 4 x 100 W
Leistung:
400 W
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: Avidsen, 127120, Soria 400W, Solarzelle, Solarsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 426,75*
€ 511,82*
7 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 722,38*
€ 849,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,82*
€ 609,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,22*
€ 605,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,39*
€ 578,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,78*
€ 557,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.