Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta AromaFresh schwarz Kaffeemaschine Schwarz Fassungsvermögen Tassen=10 Glaskanne, mit Mahlwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta AromaFresh Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     102-3124307-BP
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     1030-05
EAN/GTIN:
     4006508225477
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
melitta kaffeemaschine schwarz
kaffee maschine
Melitta AromaFresh schwarz Kaffeemaschine Schwarz Fassungsvermögen Tassen=10 Glaskanne,mit Mahlwerk,Timerfunktion,Warmhaltefunktion

Melitta AromaFresh schwarz Filter-Kaffeemaschinen

Filterkaffeemaschine, Fassungsvermögen bis 10 Tassen, einstellbare Kaffeestärke, integrierte Kaffeemühle, Warmhaltefunktion (20/40/60Minuten), Timer, Tropfstopp, Entkalkungsanzeige, Entkalkungsprogramm, 1.080 Watt, automatische Abschaltung, Glaskanne

Jede Kaffeebohne trägt mehr als 800 Aromen in sich und echte Kaffee-Liebhaber wissen: Nur frisch gemahlen können sie sich voll entfalten! Das langlebige Keramik-Mahlwerk der neuen Melitta® AromaFresh mit variablen Mahlgradeinstellungen hilft dabei, sie alle hervorzubringen, und garantiert so besonders aromatischen Kaffeegenuss. Egal wie viele Tassen du einstellst, mit der neuen Melitta® AromaFresh wird aus jedem Filterkaffee ein Feuerwerk der Kaffeearomen!

Technische Daten:
Display: Ja · Fassungsvermögen Tassen: 10 · Gewicht: 3.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierkanne (Ja/Nein): Nein · Kaffeemaschinen-Besonderheiten: Glaskanne,mit Mahlwerk,Timerfunktion,Warmhaltefunktion · Produktabmessung, Breite: 268 mm · Produktabmessung, Höhe: 463 mm · Produktabmessung, Länge: 252 mm · Timer: Ja · Warmhaltefunktion (Ja/Nein): Nein

Lieferumfang:
inkl. Netzkabel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
463 mm
Produktabmessung, Länge:
252 mm
Produktabmessung, Breite:
268 mm
Display:
Ja
Marke:
Melitta
Fassungsvermögen Tassen:
10
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
Glaskanne | mit Mahlwerk | Timerfunktion | Warmhaltefunktion
Farbe:
schwarz
Isolierkanne (Ja/Nein):
Nein
Warmhaltefunktion (Ja/Nein):
Nein
Timer:
Ja
Gewicht:
3.7 kg
Produkt-Art:
Kaffeemaschine
Weitere Suchbegriffe: melitta kaffeemaschine, Melitta, 1030-05, AromaFresh schwarz, Filterkaffee, Filterkaffeemaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 129,87*
€ 159,37*
Frei Haus
ab € 157,19*
€ 208,09*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 174,60*
€ 213,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.