| |
|
| Artikel-Nr.: 102-310483-BP Herst.-Nr.: KDMX15 EAN/GTIN: 4049521128707 |
| |
|
| | |
| AH Cables KDMX15 DMX Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x XLR-Buchse] 15.00 m
DMX-Kabel XLR-Male/XLR- Female
Professionelles DMX Verbindungskabel · Hochflexibel · Besonders trittfest.
Ausstattung: Stecker 3pol. XLR Male/Female, 110 Ω.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): XLR-Buchse · Anzahl Adern: 3 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: DMX · Kabel-Art: Signalkabel · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabellänge: 15.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.22 mm² · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 15.00 m | Kabel-Art: | Signalkabel | Kabel-Ausführung: | Verbindungskabel | Querschnitt (berechnet von Aderzahl): | 3 x 0.22 mm² mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | XLR-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | XLR-Buchse | Querschnitt (je Pol/Ader): | 0.22 mm² | Marke: | AH Cables | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | DMX | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anzahl Adern: | 3 | Produkt-Art: | DMX Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, 04049521032943, 04049521128707, 4049521128707, AH Cables, KDMX15 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,53* | € 20,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,67* | € 20,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,14* | € 32,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|