Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Oracover Filzrakel 0915 (L x B) 100 mm x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-308176-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     0915
EAN/GTIN:
     4041909101340
Suchbegriffe:
Folienrakel
folienrakel
Filzrakel (7 x 10 cm)

Filzrakel zum Anrakeln der Folie, sowie zum Anreiben von Transferpapier und Transferfolie auf entgitterte Schriftzüge und Logos.

Technische Daten:
Gewicht: 10 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Filzrakel · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 70 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Oracover
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Filzrakel
Weitere Suchbegriffe: 4041909101340, Oracover, 0915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.