Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 723307 Schreibunterlage Dunkelblau (B x H) 650 mm x 500 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3064934-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     723307
EAN/GTIN:
     4005546739472
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Durable 723307 Schreibunterlage Dunkelblau (B x H) 650 mm x 500 mm

DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit transparenter Abdeckung PP dunkelblau 723307

Aus PP mit transparenter Abdeckung
Rutschfest
Abgerundete Ecken
Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen

Schreibunterlage aus PP mit transparenter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen etc.

Technische Daten:
Einstecktasche vorhanden: Nein · Folienauflage vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Kalender vorhanden: Nein · Material: PP · Produktabmessung, Breite: 650 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Stärke: 3 mm · abwischbar: Ja · rutschfest: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 650 mm x 500 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
650 mm
Kalender vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Folienauflage vorhanden:
Ja
Material:
PP
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
Stärke:
3 mm
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Durable, 723307
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Box
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 9,23*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 9,38*
Lager 102
5
1
pro Box
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 10,10*
9 Tage
5
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,49*
€ 14,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,10*
€ 12,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Box
ab 25 Boxen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Box
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
€ 18,58*
Ähnlich
Durable
720110
€ 18,07*
Ähnlich
Durable
720101
€ 17,20*
Ähnlich
Durable
711219
€ 8,17*
Ähnlich
Durable
711319
€ 8,75*
Ähnlich
Durable
708158
€ 31,22*
Ähnlich
Durable
710101
€ 6,73*
Ähnlich
Durable
712219
€ 7,17*
Ähnlich
Durable
710207
€ 9,39*
Ähnlich
Durable
710210
€ 7,13*
Ähnlich
Durable
710203
€ 7,12*
Ähnlich
Durable
710201
€ 5,83*
Ähnlich
Durable
712319
€ 8,09*
Ähnlich
Durable
710307
€ 7,28*
Ähnlich
Durable
710310
€ 6,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.