Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 27-071-025 Dekorstreifen Oratrim (L x B) 25 m x 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-306383-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     27-071-025
EAN/GTIN:
     4041909148017
Suchbegriffe:
4041909148017
Oracover
27-071-025
Oracover 27-071-025 Dekorstreifen Oratrim (L x B) 25 m x 12 cm Schwarz

ORATRIM, Breite: 12 cm Länge: 25 m schwarz

ORATRIM Standardfarben, 27 universelle Farbtöne für ein attraktives Design.

Bei ORATRIM handelt es sich um eine selbstklebende Dekorfolie, die mit ORASTICK farb- und eigenschaftsidentisch ist.
ORATRIM gibt es als praktische SB-Packs in der Breite 9,5 cm, 2 m oder 5 m lang oder als 25 m Rolle in der Breite von 12 cm.

Technische Daten:
Gewicht: 600 g · Grammatur (Details): 68 g/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 12 cm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Oracover): Oratrim

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 12 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
12 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
schwarz
Serie (Oracover):
Oratrim
Grammatur (Details):
68 g/m²
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Dekorstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.