Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EO-IC100BWEGEU B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) In Ear Kopfhörer kabelgebunden Stereo Weiß Lautstärk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062555-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EO-IC100BWEGEU-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Earphone
In-Ear Headset
InEar-Headset
Kopfhörer
Samsung EO-IC100BWEGEU B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) In Ear Kopfhörer kabelgebunden Stereo Weiß Lautstärkeregelung,Mikrofon-Stummschaltung

Samsung Earphones USB-C®® EO-IC100, Sound by AKG, White

Unverzerrte und verlustfreie Klangwiedergabe
Zwei-Wege Lautsprecher (11 mm & 8 mm) für einen ausgewogenen Klanggenuss
Sound by AKG – für ein fein abgestimmtes Klangbild
Hochwertiges und verwicklungsarmes Gewebekabel
Austauschbare Ohrstöpsel in 3 verschiedenen Größen
Kompatibel mit Galaxy Note10 Serie, Galaxy S10 Serie, Galaxy Fold 5G, Galaxy A90 5G, Galaxy A80, Galaxy Tab S6 und Tab S5e

Das EO-IC100 ist ein Headset mit eindrucksvoller Klangqualität, angenehmer Passform und stylischem Design. Die Type-C Earphones Sound by AKG verfügen über ein zusätzliches Kabel im Inneren zur geteilten Signalausgabe für echten Stereogenuss.
Die Soundeigenschaften wurden von AKG optimiert und mit den integrierten 11 mm und 8 mm Lautsprechern, wird ein fein abgestimmtes und ausgewogenes Klangbild erreicht. Das Headset liefert nicht nur guten Klang, sondern erfasst auch deine Stimme in entsprechend guter Qualität.
Bei den weichen Ohrstöpseln kann zwischen drei Größen, die am komfortabelsten zu tragende Variante, ausgewählt werden.

Ausstattung:
Das EO-IC100 ist ein Headset mit eindrucksvoller Klangqualität, angenehmer Passform und stylischem Design. Die Type-C Earphones Sound by AKG verfügen über ein zusätzliches Kabel im Inneren zur geteilten Signalausgabe für echten Stereogenuss.
Die Soundeigenschaften wurden von AKG optimiert und mit den integrierten 11 mm und 8 mm Lautsprechern, wird ein fein abgestimmtes und ausgewogenes Klangbild erreicht. Das Headset liefert nicht nur guten Klang, sondern erfasst auch deine Stimme in entsprechend guter Qualität.
Bei den weichen Ohrstöpseln kann zwischen drei Größen, die am komfortabelsten zu tragende Variante, ausgewählt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Headset): USB-C® · Audiokanäle: Stereo · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Empfindlichkeit (Mikrofon): 94.3 dB · Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz · Gerätesteuerung (Kopfhörer): Universal · Gewicht: 18.35 g · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 32 Ω · Kopfhörer-Besonderheiten: Lautstärkeregelung,Mikrofon-Stummschaltung · Modell Kopfhörer: EO-IC100 · Schalldruck: 94.3 dB · Trageart (Kopfhörer): In Ear · Tragevariante Hörer: In Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): kabelgebunden

Lieferumfang:
Samsung Earphones USB-C®® EO-IC100, Sound by AKG
3 Ohrstöpsel in verschiedenen Größen

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Samsung
Anschluss (Headset):
USB-C®
Impedanz (Integer):
32 Ω
Tragevariante Hörer:
In Ear
Trageart (Kopfhörer):
In Ear
Audiokanäle:
Stereo
Farbe:
weiß
Gerätesteuerung (Kopfhörer):
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Lautstärkeregelung | Mikrofon-Stummschaltung
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt|ツ| noch generalüberholt.
Übertragungsart (Kopfhörer):
kabelgebunden
Schalldruck:
94.3 dB
Empfindlichkeit (Mikrofon):
94.3 dB
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Modell Kopfhörer:
EO-IC100
Gewicht:
18.35 g
Produkt-Art:
In Ear Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, samsung stereo-kopfhörer, earphone, samsung earphones, Samsung, EO-IC100BWEGEU-B, EO-IC100BWEGEU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.