Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI LUMOTAST 16 Not-Aus-Taster 2 Öffner, 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059473-BP
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.213.003/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
RAFI LUMOTAST 16 Not-Aus-Taster 2 Öffner,1 Schließer 1 St.

LUMOTAST 16, Not-Halt-Taster, 2 Ö + 1 S, Silber, Flachsteckanschluss 2,8 x 0,5 verzinnt, Rückstellung durch Drehen, Pfeile rot

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16.2 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Öffner,1 Schließer · Kontaktmaterial: Silber · Produktabmessung, Breite: 29.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.6 mm · Produktabmessung, Länge: 29.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29.6 x 29.6 x 40.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
40.6 mm
Produktabmessung, Länge:
29.6 mm
Produktabmessung, Breite:
29.6 mm
Marke:
RAFI
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Öffner | 1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LUMOTAST 16
Einbautiefe:
18 mm
Einbau-Durchmesser:
16.2 mm
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Not-Aus-Taster
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 1s rafi, drucktaster, rafi drucktaster, RAFI, 1.15.213.003/0000, LUMOTAST 16, Not-Aus, Notaus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,54*
€ 36,53*
€ 6,90*
ab € 26,68*
€ 36,54*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 36,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.76.204.400/0400
ab € 2,15*
Zubehör
Rafi
5.76.204.401/0400
ab € 2,82*
Zubehör
Rafi
5.37.540.024/8622
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.