Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FT BLACK METAL DISPLAYPORT F-F M3 Adapter, Buchse, Einbau DisplayPort Buchse - DisplayPort Buchse CP30233M3B C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059302-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30233M3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
FT BLACK METAL DISPLAYPORT F-F M3 Adapter,Buchse, Einbau DisplayPort Buchse - DisplayPort Buchse CP30233M3B Cliff Inhalt: 1 St.

FT BLACK METAL DISPLAYPORT F-F M3

Ausstattung:
Passt in Standard-XLR-Ø24mm-Ausschnitt
Kein Löten oder Stanzanschluss. Verwenden Sie Standardkabel für jeden Steckertyp
Front- oder Rückmontage
Niedriges hinteres Profil

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Ausführung (allgemein): DisplayPort Buchse - DisplayPort Buchse · Gehäuse-Material: Metall vernickelt · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 40.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Adapter,Buchse, Einbau · Weitere technische Daten: M3-Löcher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse
Produktabmessung, Länge:
40.50 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CP30233M3B
Typ (Hersteller-Typ):
CP30233M3B
Ausführung (allgemein):
DisplayPort Buchse - DisplayPort Buchse
Steckverbinder-Bauform:
Adapter | Buchse|ツ| Einbau
Gehäuse-Material:
Metall vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 16,28*
1 Tag
50
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 16,30*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.