Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 87V/E2 Kit Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3049078-BP
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2670150-ISO
EAN/GTIN:
     4064161317557
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Fluke 87V/E2 Kit Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 20000

Digital-Multimeter Fluke 87-5/E2 Kit

Ideal für Motorantriebe mit regelbarer Drehzahl

Das Fluke 87-V sperrt auf Knopfdruck unerwünscht hohe Frequenzen, die durch die Antriebselektronik von Motoren entstehen und ermöglicht so das präzise und stabile Erfassen der wichtigsten Messungen für Motorantriebe.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.

Ausstattung:
True RMS
Bandbreite 20 kHz
Anzeigeumfang 20000/6000 Counts
Temperaturmessung
Spitzenwerterfassung
Rel.-/Min.-/Max.-Messung
Grundgenauigkeit 0,05%
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 20000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 45 Hz - 20 kHz · Gewicht: 355 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.05 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 200 kHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 9999 µF · Messbereich Temperatur (max.): +1090 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 50 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 201 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
TL224 Silikon-Messleitungen
AC220 lange, schmale Krokodilklemmen
TP238 Prüfspitzen
Magnetriemen
80BK Temperaturmessfühler
Holster
Tasche C35
Batterie
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 98 mm x 201 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
201 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Marke:
Fluke
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
87V/E2 Kit
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 9999 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.05 %
Anzeige (Counts):
20000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich Temperatur (max.):
+1090 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 200 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 20 kHz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 50 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
355 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 2670150-ISO, 87V/E2 Kit, Auto-Range, dmm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 834,83*
€ 932,83*
Frei Haus
ab € 696,03*
€ 932,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,83*
€ 1.110,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,29*
€ 1.082,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,74*
€ 1.044,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,81*
€ 1.020,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,83*
€ 993,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.