Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTCAP LFB22304040066 / 1014296 Elektrolyt-Kondensator Lötfahnen 22000 µF 40 V (Ø x L) 40 mm x 66 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046228-BP
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB22304040066 / 1014296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elko 22000µf 40v
FTCAP LFB22304040066 / 1014296 Elektrolyt-Kondensator Lötfahnen 22000 µF 40 V (Ø x L) 40 mm x 66 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 22000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 40 mm

Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP LFB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und Lötfahnenanschlüssen Mit Nennspannung 40 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): Lötfahnen · Kapazität (elektrisch) (num): 22000 µF · Nennspannung: 40 V · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Toleranz: -10/+30 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 66 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Marke:
FTCAP
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Lötfahnen
Typ (Hersteller-Typ):
LFB22304040066 / 1014296
Nennspannung:
40 V
Kapazität (elektrisch) (num):
22000 µF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 22000µf, FTCAP, LFB22304040066 / 1014296, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,01*
€ 15,97*
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 15,98*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 19,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I8-10+I8
ab € 0,63*
Zubehör
FTCAP
I8-18
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.