Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MasterPRO Pizzaschieber Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045886-BP
Hersteller:
     MasterPRO
Herst.-Nr.:
     BGMP-4873
EAN/GTIN:
     6926427682589
Suchbegriffe:
Pizza-Schaufel
Pizza-Schieber
Pizzaschaufel
Pizzaschieber
MasterPRO Pizzaschieber Weiß,Holz

Pizza Schaufel 30,5 x 87 cm

Pizza Schaufel: 30,5 x 87 cm
Aus Edelstahl
Runder Gummigriff in Holzoptik
Mit Ring zum Aufhängen
Klappbar
Leichte Handhabung
Handreinigung empfohlen

Nie wieder verbrennen Sie sich an Ihrer Pizza! Mit der Pizzaschaufel erhalten Sie einen sicheren, hochwertigen und ergonomischen Pizzaschieber, der Ihnen hilft, Ihre frisch zubereitete Lieblingspizza aus dem Ofen zu holen ohne sich zu verbrennen! Hergestellt aus einem der besten Materialien in der Welt des Kochens. Besonders langlebig und widerstandsfähig: Edelstahl. Einfache Handhabung, Klappbar und Handwäsche empfohlen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Holz · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Länge: 870 mm

Lieferumfang:
Pizza-Schaufel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Holz
Produktabmessung, Länge:
870 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
MasterPRO
Farbe:
weiß | braun
Produkt-Art:
Pizzaschieber
Weitere Suchbegriffe: pizzaschaufel rund, pizza schaufel, MasterPRO, BGMP-4873, Grillzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 21,47*
€ 4,00*
ab € 16,59*
€ 31,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.