Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE SV-IC-1A-W-EU WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045824-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     SV-IC-1A-W-EU
EAN/GTIN:
     5052847126080
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
YALE SV-IC-1A-W-EU WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

Smart Indoor Camera, Intelligente WLAN Überwachungskamera innen

Full HD 1080p
Personen- & Haustiererkennung
Mit integriertem Speicher für Aufnahmen ohne Folgekosten
Bedienung per kostenloser Yale Home App auch aus der Ferne
Zwei-Wege-Audio
Definierbare Bereiche für Bewegungserkennung sowie Maskierung für Privatsphärezonen

Mit der preisgekrönten Yale Smart Indoor Camera behältst du den Innenbereich deines Zuhauses im Blick, wenn du nicht da bist.
Sie ist ideal für Haustierbesitzer, Eltern, die ihre Kinder im Auge behalten wollen, oder alle, die nach ihren älteren Eltern sehen wollen. Die WLAN-Innenkamera für die Heimüberwachung bietet gestochen scharfe 1080p-FullHD-Bilder, Live-Ansicht, bewegungsausgelöste Aufnahmen, Nachtsicht, detaillierte Benachrichtigungen und eine Zwei-Wege-Audiosprechfunktion - alles über die Yale Home App.
Diese innovative Überwachungskamera kann in Verbindung mit dem Yale Smart Alarm System auch so programmiert werden, dass sie in den Privatsphäre-Modus wechselt, wenn der Nutzer nach Hause kommt - für mehr Privatsphäre und Komfort. Die integrierte KI-Technologie ermöglicht es dir, die Personenerkennung zu aktivieren und so die Anzahl der Fehlalarmmeldungen zu reduzieren, die an dich gesendet werden. Mit den indiviualisierbaren Erkennungszonen kannst du bestimmte Bereiche festlegen, die deine Kamera abdecken soll und somit unnötige Alarmierungen ausschließen. Weitere intelligente KI-Funktionen sowie die Option der Cloud-Aufzeichnung sind im Rahmen eines optionalen Abonnements erhältlich.

Ausstattung:
Full HD Live Ansicht & Zwei-Wege-Audio
Bewegungsaufzeichnungen
Anpassbare Zonen
Privatsphärenzone
Nachtsicht
Echtzeit-Benachrichtigungen
Yale Home App
Digitales Schwenken und Zoomen (bis zu 8 x)
Großer Dynamikbereich (HDR)
Videospeicheroptionen: Eingebauter lokaler Speicher auf Flash-Speicher; 30-Tage-Aufzeichung in der Cloud (Erhältlich mit einem Abonnementplan - prüfe auf der Yale Website die Verfügbarkeit in deinem Land)

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Blickwinkel: 110 ° · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 106 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 6 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Signal-Standard: IP · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation,mit Personenerkennung,mit Haustiererkennung,mit IR-LEDs · Weitere technische Daten: Stromversorgung: USB-C®-Kabel und Stromadapter (im Lieferumfang enthalten) · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
1 x Kamera,1 x Ladekabel,1 x Montagehalterung,1 x Montagematerial,1 x Protected by Yale Aufkleber,1 x Schnellstartanleitung.

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 115 x 70 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
YALE
Blickwinkel:
110 °
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit 2-Wege-Kommunikation | mit Personenerkennung | mit Haustiererkennung | mit IR-LEDs
IR-Reichweite (max.):
6 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Innenbereich
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
106 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,96*
€ 60,19*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 45,35*
€ 60,20*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 65,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.