Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 875681694 Pfosten-Steckverbinder mit Verriegelung Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3036554-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     875681694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Molex 875681694 Pfosten-Steckverbinder mit Verriegelung Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2 1 St. Tray

MILLIGRID

Polzahl Gesamt 16
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Milli-Grid Cable-to-Board Receptacle, Dual Row, IDT, Lead-Free, 16 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, with Center Polarization Key and Locking Friction Ramp

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm,Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Gold · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 16 · Rastermaß: 2 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
87568-1694
Engineering Series Name:
MGRID D/R IDT
Engineering Series No:
87568
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
16
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm | Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
Gold
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Herst.-Teilenr.:
875681694
Typ (Hersteller-Typ):
875681694
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
125 V
Rastermaß:
2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyester
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsenleiste, Molex, 875681694, 87568-1694, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,03*
Lager 102
196
98
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 196 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 294 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 490 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 980 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 49000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 496,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.