Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun XT3100 Bartschneider, Haarschneider, Körperhaartrimmer abwaschbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun XT3100 Schwarz
Braun XT3100 Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3029083-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     5590
EAN/GTIN:
     4210201431558
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Braun XT3100 Bartschneider,Haarschneider,Körperhaartrimmer abwaschbar Schwarz

Braun Körperrasierer XT3100

3 Kammaufsätze
LED-Akkuanzeige
Edelstahlmesser

Barttrimmer, Körperrasierer und Elektrorasierer für Herren. Für Gesichtshaare und Körperbehaarung. Die 4D-Klinge verfügt über zwei zentrale Rasierzonen und zwei seitliche Trimmer – für schnelle Körperhaarentfernung.
Mit dem schwenkbaren Flexkopf und den Zwei-Wege-Kammaufsätzen, die in alle Richtungen stutzen, erzielst du großartige Ergebnisse und präzise Züge, selbst in schwierigen Bereichen.

Technische Daten:
Akku-Technologie: Li-Ion · Haarschneider-Besonderheiten: abwaschbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittlänge (max.): 3 mm · Schnittlänge (min.): 1 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
XT3100,3 Kammaufsätze,Ladekabel
Schutzkappe,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Braun
Haarschneider-Besonderheiten:
abwaschbar
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Schnittlänge (max.):
3 mm
Schnittlänge (min.):
1 mm
Produkt-Art:
Bartschneider
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,26*
€ 28,91*
Lager 102
284
1
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 28,93*
1
€ 6,70*
ab € 22,47*
€ 30,40*
3
€ 5,46*
ab € 27,58667*
€ 36,37667*
3
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 37,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.