Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STGP10NC60KD IGBT TO-220 600 V Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028026-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGP10NC60KD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
STMicroelectronics STGP10NC60KD IGBT TO-220 600 V Tube

STM IGBTs mit FRED STGF_, STGP_ TO220_

Technische Daten:
Ausschaltverzögerungszeit t(d)(off)(2): 72 ns · Collector-Strom I(C): 20 A · Einschaltverzögerungszeit t(d)(on): 17 ns · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220 · Kollektor-Ermitter-Sperrspannung U(CES): 600 V · Montageart: Durchführungsloch · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220
Typ (Hersteller-Typ):
STGP10NC60KD
Montageart:
Durchführungsloch
Collector-Strom I(C):
20 A
Kollektor-Ermitter-Sperrspannung U(CES):
600 V
Ausschaltverzögerungszeit t(d)(off)(2):
72 ns
Einschaltverzögerungszeit t(d)(on):
17 ns
Produkt-Art:
IGBT
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STGP10NC60KD, Transfer Resistor, Bipolartransistor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,11*
10
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,45*
10 Tage
40
19
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 1,97*
Lager 102
40
10
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,98*
3 Tage
87
1
€ 14,99*
ab € 0,644*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D051509SC
€ 10,9644*
Zubehör
Murata
MGJ3T05150505MC-R7
€ 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.