Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toparc 044425 WIG-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3020984-BP
Hersteller:
     Toparc
Herst.-Nr.:
     044425
EAN/GTIN:
     3154020044425
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner
Toparc 044425 WIG-Brenner

WIG-Brenner SR 17 V - 4 m 10/25 mm²

Mit Drehventil
Inkl.Zubehörset

Dieser leichte, flexible Brenner ist für viele Schweißarbeiten geeignet. Der anatomisch angepasste Handgriff ermöglicht ermüdüngsfreies Schweißen. Besonders empfohlen für MMA-Geräte mit WIG LIFT-Funktion.

Technische Daten:
Kabellänge: 4.00 m · Kühlung: luftgekühlt · Weitere technische Daten: Kapazität: im Gleichstrom (DC) : 140 A, im Wechselstrom (AC) : 125 A
Einschaltdauer: 60 %
Wolframelektrode: Ø 0,5 - 2,4 mm

Lieferumfang:
Brenner SR17V
Zubehörbox
2 Keramikdüsen (Ø 8 & 11 mm)
2 Kontaktrohre (Ø 1,6 & 2,4 mm)
Isolationsring
2 Kontaktrohrhalter (Ø 1,6 & 2,0/2,4mm)
2 Kappen (kurz & lang)
2 Wolframelektroden WR2 (Ø 1,6 & 2,4mm)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
4.00 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
Toparc
Kühlung:
luftgekühlt
Produkt-Art:
WIG-Brenner
Weitere Suchbegriffe: Toparc, 044425, SR 17 V, Schweiss-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,46*
€ 93,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,41*
€ 93,43*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 117,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.